text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Artículo No. 6K490728
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 25
Tipo de rosca Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 25
Tipo de rosca Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 20
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 pulgada
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6K490728
EAN 4015448523468
UBB 500582805742
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867515
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.