text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C G 1/8 inch x 28 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Artículo No. 4Q522299
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Rosca por pulgada 28
Llave cuadrada (mm) 5.5
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/8 de pulgada
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Números de artículo

Artículo No. 4Q522299
EAN 4015448523413
UBB 500582220223
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.