text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C G 1/2 inch x14 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Položka č. 8W500116
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 8W500116
EAN 4015448523444
UBB 500583668867
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867513
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.