Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4F987651
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
Machine tap DIN 5156B VA G 3/8 inch x19 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4F987651
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
21
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Gas-hilo
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
19
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
21
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Gas-hilo
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
19
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
9
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4F987651
EAN
4015448609728
UBB
500582077672
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867495