text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Machine tap DIN 5156B VA G 3/4 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT


Objednací číslo 9U670125
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 26
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 14
Baleno po 1

Specifikace

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 26
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 14
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 16
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 9U670125
EAN 4015448609759
UBB 500583959928
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867498
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.