Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7F546798
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
Machine tap DIN 5156B VA G 1 inch x 11 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7F546798
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
25
Tipo de rosca
Gas-hilo
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
11
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
25
Tipo de rosca
Gas-hilo
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
11
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
20
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 pulgada
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7F546798
EAN
4015448609773
UBB
500583091425
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867499