Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8K273498
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
Machine tap DIN 5156B VA G 1/4 inch x19 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8K273498
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
21
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Gas-hilo
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
19
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
21
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Gas-hilo
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
19
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
9
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/4 pulgada
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8K273498
EAN
4015448609711
UBB
500583506091
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867494