text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 3/8 inch x19 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Artículo No. 3X708439
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 19
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 19
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 9
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 3X708439
EAN 4015448775492
UBB 500581945440
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867943
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.