text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 3/4 inch x14 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Artículo No. 7D093862
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 14
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 14
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 16
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7D093862
EAN 4015448775515
UBB 500583078562
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867945
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.