Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0W622913
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
Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 1/8 inch x 28 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0W622913
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Gas-hilo
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
28
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Gas-hilo
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
28
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
5.5
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/8 de pulgada
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0W622913
EAN
4015448775478
UBB
500573914974
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867941