text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 1/2 inch x14 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Artículo No. 5R379918
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 14
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 14
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 12
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Números de artículo

Artículo No. 5R379918
EAN 4015448775508
UBB 500582549183
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867944
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.