text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B G 3/8 inch x19 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Artículo No. 9M850696
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 19
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 19
Llave cuadrada (mm) 9
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 9M850696
EAN 4015448523376
UBB 500583917363
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867502
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.