text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B G 3/4 inch x14 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Artículo No. 0U782933
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 14
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 16
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0U782933
EAN 4015448523390
UBB 500573880142
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867504
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.