Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2C286575
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
Machine tap DIN 5156B G 1/2 inch x14 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2C286575
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Gas-hilo
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
14
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Gas-hilo
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
14
Llave cuadrada (mm)
12
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Promat
Codigo SA
82074010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2C286575
EAN
4015448523383
UBB
500581334504
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867503