text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B G 1 1/4 inch x 11 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Artículo No. 7W091895
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 11
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 24
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 1/4 pulgada
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7W091895
EAN 4015448609780
UBB 500583302475
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867506
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.