text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B G 1 1/2 inch x11 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Artículo No. 1K190423
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 190
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 11
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 190
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 29
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 1/2 pulgada
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 1K190423
EAN 4015448609797
UBB 500581058475
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867507
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.