text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M30 x 3.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Artículo No. 3A838779
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 35
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3.5
Tamaño de rosca 30
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 35
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3.5
Tamaño de rosca 30
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 18
Rosca a izquierdas No
Marca Promat
Código de producto 82074010

Números de artículo

Artículo No. 3A838779
EAN 4015448610038
UBB 500581677555
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 4000867564
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.