Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9M225946
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
Machine tap DIN 376C VA M27 x 3 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9M225946
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
3
Tamaño de rosca
27
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
3
Tamaño de rosca
27
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
16
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9M225946
EAN
4015448610021
UBB
500583925440
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
4000867563