text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M24 x 3 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Artículo No. 4M361353
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3
Tamaño de rosca 24
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3
Tamaño de rosca 24
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 14.5
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 4M361353
EAN 4015448610014
UBB 500582122056
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 4000867562
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.