text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M22 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Numero articolo 1P024500
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 22
Confezionato per 1

Specifiche

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 22
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Azul
Chiave quadrata (mm) 14.5
Rosca a izquierdas No
Marchio Promat

Numeri di articolo

Numero articolo 1P024500
EAN 4015448610007
UBB 500581153748
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  4000867561
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.