text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M20 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Artículo No. 2M366345
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 20
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 20
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2M366345
EAN 4015448523017
UBB 500581436994
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867420
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.