Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3C399086
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
Machine tap DIN 376C VA M18 x 2.5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
3C399086
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
18
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
18
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
11
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Codigo SA
82074010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3C399086
EAN
4015448609513
UBB
500581661617
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867399