text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M18 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Artículo No. 1K685024
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 18
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 18
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 11
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 1K685024
EAN 4015448523000
UBB 500581090056
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867418
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.