text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M16 x 2 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Artículo No. 0K045746
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 27
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 27
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0K045746
EAN 4015448609506
UBB 500573749727
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867398
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.