text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M14 x 2 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Artículo No. 9F957610
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 26
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 14
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 26
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 14
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 9F957610
EAN 4015448609490
UBB 500583784441
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867397
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.