text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M12 x 1.75 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Artículo No. 0V271161
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.75
Tamaño de rosca 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.75
Tamaño de rosca 12
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0V271161
EAN 4015448609483
UBB 500573887170
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867396
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.