Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4J029647
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
Machine tap DIN 376C VA M12 x 1.75 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4J029647
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.75
Tamaño de rosca
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.75
Tamaño de rosca
12
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Código de producto
82074010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4J029647
EAN
4015448506614
UBB
500582099619
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867412