text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M20 x 2.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Artículo No. 1R797176
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 20
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 20
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 1R797176
EAN 4015448726418
UBB 500581188082
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867695
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.