text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M16 x 2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artículo No. 0Y402274
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0Y402274
EAN 4015448726609
UBB 500573928263
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867712
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.