Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2P265541
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
Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M16 x 2 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2P265541
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
16
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
50
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2P265541
EAN
4015448534174
UBB
500581485736
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867607