Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4V365450
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
Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M12 x 1.75 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Añadir catálogo
Ver precio
Incl. IVA
Artículo No.
4V365450
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.75
Tamaño de rosca
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.75
Tamaño de rosca
12
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Codigo SA
82074010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4V365450
EAN
4015448726593
UBB
500582239702
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867711