text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M30 x 3.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 6T279455
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 35
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3.5
Tamaño de rosca 30
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 35
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3.5
Tamaño de rosca 30
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Llave cuadrada (mm) 18
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6T279455
EAN 4015448609469
UBB 500582935028
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867392
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.