text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M27 x 3 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artículo No. 4I256273
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3
Tamaño de rosca 27
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3
Tamaño de rosca 27
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Llave cuadrada (mm) 16
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 4I256273
EAN 4015448610212
UBB 500582112560
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867898
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.