Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4R648825
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
Machine tap DIN 376C M24 x 3 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4R648825
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
3
Tamaño de rosca
24
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
3
Tamaño de rosca
24
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Llave cuadrada (mm)
14.5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4R648825
EAN
4015448610199
UBB
500582217351
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867897