Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1U909323
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
Machine tap DIN 376C M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1U909323
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
18
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
18
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Llave cuadrada (mm)
11
Rosca a izquierdas
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1U909323
EAN
4015448418313
UBB
500581228342
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867388