text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M16 x 2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artículo No. 9C311233
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Números de artículo

Artículo No. 9C311233
EAN 4015448569374
UBB 500583762322
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867319
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.