text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M14 x 2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artículo No. 3S211502
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 14
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 14
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 3S211502
EAN 4015448569367
UBB 500581869871
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867318
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.