Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4E262448
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
Machine tap DIN 376C M14 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4E262448
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
26
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
14
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
26
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
14
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Codigo SA
82074010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4E262448
EAN
4015448418290
UBB
500582026364
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867384