Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8I524652
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
Machine tap DIN 376C GG M12 x 1.75 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8I524652
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.75
Tamaño de rosca
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.75
Tamaño de rosca
12
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
7
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8I524652
EAN
4015448512264
UBB
500583486948
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867540