text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C AL M16 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 2P983031
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 27
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 27
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 45
Identificación del anillo de color Yellow
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2P983031
EAN 4015448506669
UBB 500581536561
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867456
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.