text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B VA M24 x 3 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Artículo No. 5G981180
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 36
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3
Tamaño de rosca 24
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 36
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3
Tamaño de rosca 24
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 21
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5G981180
EAN 4015448609919
UBB 500582406517
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 4000867527
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.