Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5T999810
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
Machine tap DIN 376B VA M22 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5T999810
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
22
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
22
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
14.5
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5T999810
EAN
4015448609902
UBB
500582573829
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
4000867526