Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2P875549
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
Machine tap DIN 376B VA M20 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2P875549
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
20
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
12
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2P875549
EAN
4015448522898
UBB
500581534749
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867360