Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0T472209
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
Machine tap DIN 376B VA M18 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0T472209
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
18
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
18
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
11
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0T472209
EAN
4015448522881
UBB
500573870739
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867358