Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4O347464
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
Machine tap DIN 376B VA M16 x 2 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4O347464
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
16
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
9
Marca
Promat
Codigo SA
82074010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4O347464
EAN
4015448609629
UBB
500582165865
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867429