text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M30 x 3.5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Artículo No. 6E605831
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3.5
Tamaño de rosca 30
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3.5
Tamaño de rosca 30
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 18

Números de artículo

Artículo No. 6E605831
EAN 4015448609551
UBB 500582742549
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867408
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.