text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M12 x 1.75 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artículo No. 8K577308
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.75
Tamaño de rosca 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.75
Tamaño de rosca 12
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8K577308
EAN 4015448726494
UBB 500583509715
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867702
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.