Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5K228335
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
Machine tap DIN 376B M30 x 3.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5K228335
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
40
Longitud total (mm)
180
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
3.5
Tamaño de rosca
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
40
Longitud total (mm)
180
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
3.5
Tamaño de rosca
30
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
18
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5K228335
EAN
4015448609698
UBB
500582432349
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867464