text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B M27 x 3 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artículo No. 0W235234
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 36
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3
Tamaño de rosca 27
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 36
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3
Tamaño de rosca 27
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 16
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0W235234
EAN 4015448609681
UBB 500573920575
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867463
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.