Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2D701863
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
Machine tap DIN 376B M27 x 3 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2D701863
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
36
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
3
Tamaño de rosca
27
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
36
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
3
Tamaño de rosca
27
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
16
Marca
Promat
Codigo SA
82074010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2D701863
EAN
4015448609438
UBB
500581348967
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867291